クックセット ESCSシリーズ

クックセット ESCSシリーズ - エスビットクックセット ESCSシリーズ - エスビット

軽量、ハードアルマイト加工されたクックセットです。585mLのポット、エスビット固形燃料タブレットトレイと一体型のウインドシールドがセットになります。ポットのハンドルはステンレス製、メッシュバッグ付属、ウインドシールドはポット内に収納可能です。ミリタリーの固形燃料1タブレットで500mLの水が約7分30秒で沸騰します。※気温20℃、水温20℃、海抜20m、無風でのテスト結果(メーカー調べ)

寸法(幅W×高さH)(mm)111×86(収納時)質量(g)197アズワン品番62-7040-71内容量1個(585mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76937587ESCS585HA0
4,8004,798
3,898
アウトレット
4,288(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする