曜日別特売

アルミクックセット

アルミクックセット - エスビットアルミクックセット - エスビットアルミクックセット - エスビットアルミクックセット - エスビット

エスビットのアルコールバーナー専用アルミクックセットです。2~3人でのキャンピングに適した大きさは、軽量でコンパクトに収納ができます。燃料は入手しやすい燃料用アルコールを使用しますので着火が簡単、バーナータンクへ約70mL(2/3)程の燃料を入れると約25分間の燃焼が可能です。またハードアルマイト加工された2つのポットには、燃焼効率を高める「ヒートエクスチェンジャー」を装備しています。1.8Lと2.35Lのポット、アルコールバーナー専用ゴトク+ウインドシールド、真鍮製アルコールバーナー、フライパン(ノンスティックコーティングで焦付きにくい)直径18.5cm、グリッパー、ポットクロス、プラスチックトレー(2個)、ステンレスケトルスタンドがセットになりす。メッシュバッグ付属、ウインドシールドはポット内に収納可能です。

寸法(直径Φ×高さH)(mm)202×128(収納時)質量(g)1075仕様アルコールバーナー付アズワン品番62-7040-74内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76937605ESCS2350WN
22,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする