リンテック21
ロックヤモリ
震度5強以上の地震を感知すると自動で冷蔵庫の扉をロックします。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
35×52×40(台座含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約45×44×12(扉用ラッチ)
質量(g)
約40
使用環境温度(℃)
0~40
材質
ABS/PC樹脂、ステンレス材、アクリル系接着材
アズワン品番
62-9986-93
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76938043
RY-001
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
21日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください