リンテック21
冷蔵庫ヤモリセット RY-SETシリーズ
地震時の冷蔵庫扉開放防止と転倒軽減
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【ロックヤモリ】約35×52×40/扉用ラッチ45×44×12、【冷蔵庫ヤモリストッパー】約150×110×40
質量(g)
【ロックヤモリ】約40、【冷蔵庫ヤモリストッパー】約160
使用環境温度(℃)
0~40
材質
【ロックヤモリ】ABS/PC樹脂・ステンレス材・アクリル系接着材、【冷蔵庫ヤモリストッパー】軟質塩ビ・塩ビシート
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76938059
RY-SET001
ロックヤモリ×1、冷蔵庫ヤモリストッパー×1、アルコールパッド×1、取説×1
片開き用
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
21日以内出荷
76938068
RY-SET002
ロックヤモリ×2、冷蔵庫ヤモリストッパー×1、アルコールパッド×1、取説×1
両開き用
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
21日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください