曜日別特売

軽快どこでもトイレ べん軽

軽快どこでもトイレ べん軽 - 進展工業軽快どこでもトイレ べん軽 - 進展工業

軽快どこでもトイレ「べん軽」は非常に軽く、折りたたんで片付けておくこともできますので、日常的にポータブルトイレを使う機会が多い作業現場や規模の小さい短期間のイベント会場、病院・施設から、会社・各自治体・消防機関・防災機関・学校・幼稚園・保育園・各地域の避難指定場所等の非常時の備えに備蓄しておくことも可能です。使い方も説明書が必要ないほど簡単でスピーディに使うことができます。

質量(g)5200材質ポリプロピレンセット内容トイレ本体、グリーマナーハンディH×10袋、10Lポリ袋×10袋、結束バンド×10本最大荷重(kg)120(使用時)内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用時寸法(mm)
タイプ
収納時寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7693818332150006440×318×387H標準タイプ440×318×136H
26,600
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
7693819932150007437×329×202H車載タイプ437×329×94H
26,600
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする