ティーエフサービス
エコストッパーゼロ50 2個入
開閉式なので設置がラクラクです。対角2ヶ所に設置でOKです。キャスターを脇から挟み込んでピンで留めます。
耐震性
震度6強
寸法(mm)
95×128×23
質量(g)
110
材質
本体/ペーパーボード(再生紙)、すべり止め/ウレタンゴム、ピン/PPP
耐用年数(年)
約8
適合
【使用可能床面】フローリング・カーペット・たたみ・タイルなど
耐荷重(kg/個)
約100
色
白
アズワン品番
63-1471-28
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76938217
ESZ-50
¥
4,350
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください