南京錠 バラ IBシリーズ

南京錠 バラ IBシリーズ - WAKI(和気産業)南京錠 バラ IBシリーズ - WAKI(和気産業)南京錠 バラ IBシリーズ - WAKI(和気産業)南京錠 バラ IBシリーズ - WAKI(和気産業)南京錠 バラ IBシリーズ - WAKI(和気産業)南京錠 バラ IBシリーズ - WAKI(和気産業)南京錠 バラ IBシリーズ - WAKI(和気産業)南京錠 バラ IBシリーズ - WAKI(和気産業)
(1件のレビュー)

出入り口やロッカー、道具箱等の施錠やチェーンの連結に。純正キー以外で解錠しないでください。鍵穴に油を差さないでください。幼児の手の届かないところに保管してください。施錠以外の用途には使用しないでください。キーおよびスペアキーは失わないよう、大切に保管してください。

材質本体/真鍮、吊/鋼鉄内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76938287IB-067153.2127
750
749
824(税込)
5日以内出荷
返品不可
76938296IB-068203.51110
440
439
483(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76938296
2023-10-16
用途: 掛金用の施錠
公立大学法人名古屋市立大学教育・研究機関

75mmの掛金にぴったりの錠でした。きれいな金色で、鍵も小さいけれどしっかりしていました。3本ついてくるのもいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする