Raccoon ナイフ 片刃

Raccoon ナイフ 片刃 - 三木刃物製作所Raccoon ナイフ 片刃 - 三木刃物製作所Raccoon ナイフ 片刃 - 三木刃物製作所Raccoon ナイフ 片刃 - 三木刃物製作所

釣り場でカッコよく使える最強ナイフ!海や渓流で釣った魚を〆たり・腸(ハラワタ)を出したりするのに便利な魚用ナイフです。片刃(右用)タイプですので小魚などを骨に沿って簡単に捌けます。刃は切味・永切共にすばらしいV金10号鋼を鍛冶職人手仕上げで作ってます。ステンレス鋼ですので錆びにくく洗ってサッと拭くだけで保管できます。柄は丈夫な天然樫を使用し抗菌・腐食に強くする為に本焼柄仕上にしました。握り易いグリップ形状ですので数捌きでも疲れません。収納ケース付ですので刃を保護でき安全です。右利き用ですので、左利きの方は使えません。

材質刃/V金10号鋼(ツチ目仕上)、柄/本樫焼柄、ケース/ベルポーレン刃厚(mm)3内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g)
タイプ
刃長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76938594TS184255120万能12063-1864-89
20,200
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
76938603TS185240130小出刃10563-1864-90
18,800
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする