ホイッピー

ホイッピー - EVERNEW(エバニュー)ホイッピー - EVERNEW(エバニュー)

口で吹かずに本体に付いているボタンを押すだけで強烈なホイッスル音が得られます

厚さ(cm)2.3質量(g)100(電池含)材質ABS樹脂音量128dB(スピーカーより10cmの距離にて計測)長さ(cm)8.5幅(cm)5.6アズワン品番63-2960-45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76938689EKB086-10
6,700
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする