曜日別特売

消せる魔法の杖

消せる魔法の杖 - メディプラン消せる魔法の杖 - メディプラン
(2件のレビュー)

天ぷら油火災用初期消火剤。箱のままそっと入れるだけ。台所、飲食店やコンビニ他、調理を伴う場所に。1L以下の天ぷら油火災に対応。

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×50×15本体質量(g)100容量(mL)80(消火剤)材質(内容器)多層フィルム成分【消化剤】炭酸カリウム使用期限3年アズワン品番63-5482-76内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76939337MP-2
1,530
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76939337
2024-04-07
用途: 家庭のキッチンの常備品ととして
建設業・工事業

家庭での台所の万一の時に備えて購入しました。
コンパクトでコスパもまぁまぁ良かったので、満足しています。

対象商品 : 76939337
2023-03-30
用途: 家庭用
運輸・通信業

使い勝手は分からないが、使用方法が簡単なのと箱の上部に穴が開いていて火元のそばに設置するのに助かる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする