曜日別特売

消える魔球 maQシリーズ

消える魔球 maQシリーズ - メディプラン消える魔球 maQシリーズ - メディプラン消える魔球 maQシリーズ - メディプラン

今までにない、誰にでも使いやすい「ボール型投てき型」消火用具。消火器と違い、「パニックで操作を間違えた」、「炎の熱で近づけず消火できない」、という事が無く、高齢者にも使いやすい消火用具です。家庭の各部屋に、店舗火災の備えに、自動車火災、船舶火災などに。火元に向かって投げるだけ、なので事前の知識は全く不要。野球の硬式ボールと同じ大きさ。小さく投げやすいので女性やお子様でも投げやすく、命中しやすい。消火能力は水の約10倍。わずか3~5秒で消火できます。割れる事によって発生するアンモニアガスと炭酸ガスが燃焼の要素を断つ事により消火します。京都大学名誉教授推薦。天ぷら油火災、通電状態の電気火災には使用しないで下さい。日本製。

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)75×75×75本体質量(g)206材質(内容器)スチロール樹脂主成分【消化剤】炭酸カリウム、浸潤材アズワン品番63-5482-79内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76939346maQ-S
4,150
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする