曜日別特売

ステンレス南京錠 No.5000シリーズ

ステンレス南京錠 No.5000シリーズ - ガードロックステンレス南京錠 No.5000シリーズ - ガードロック

最高水準の防犯性能を実現。ステンレス製シャックルとダブルロックの組み合わせにより、防錆だけでなく、最高水準の防犯性能を実現させました。防錆効果を向上。ロック本体、シリンダープラグの外観部はクロームメッキを施し、内部部品には、ステンレス製スプリング、ニッケルメッキ付ピン等を採用することにより防錆効果を向上させています。

寸法(mm)50×77.9材質シャックル部:ステンレス、ロック本体・シリンダー:黄銅/クロームメッキ仕上、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上アズワン品番63-5523-79内容量1袋(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76939364No.5000-50
6,290
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする