アルインコ
特定小電力ワイヤレスコール DK-PNシリーズ
特小無線を利用した無線機の呼出しシステムです。単三電池×2本でも運用できるエコタイプです。頑丈なポリカーボネート製ボディです。
寸法(mm)
約73×103×29.6(突起物除く)
通信方式
交互・中継対応
チャンネル数
交互通話20ch&中継通話27ch 計47ch
送信出力
10mW
電源
単三乾電池2本(別売)
質量(g)
92
仕様
【英語品名】LICENCE-FREE TRANSCEIVER WIRELESS CALL
アズワン品番
63-5598-16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76939468
DK-PN01
¥
19,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください