ポケットラジオ

ポケットラジオ - 太知ホールディングスポケットラジオ - 太知ホールディングスポケットラジオ - 太知ホールディングスポケットラジオ - 太知ホールディングス

通勤・通学時はもちろん、ハイキングやスポーツ観戦にも。ワイドFM対応。いつでもどこでも使えるFM・AMラジオ。ポケットサイズで薄型19mm名刺サイズ。片耳モノラルイヤホン付属。長い時間でも使えるスタミナ約70時間。※イヤーレシーバーを使用して、FM放送聴取時。実際の持続時間は、使用する機器の状況により変動する可能性があります

受信周波数AM/530~1600KHz、FM/76~108MHz(ワイドFMに対応)アンテナAM/フェライトバーアンテナ(内蔵)、FM/ロッドアンテナ最大出力(mW)80(音声)電池寿命AM受信/約35時間、FM受信/約30時間(スピーカー使用時)、AM受信/約70時間、FM受信/約60時間(イヤホン使用時)電源(V)DC3(単4乾電池2本使用)※別売寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.8×1.9×9.6質量(g)約70付属品イヤホン(モノラル)アズワン品番63-6508-30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76939678NR-750
2,060
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする