曜日別特売

アルミ縄はしご小カギ付

アルミ縄はしご小カギ付 - 八ツ矢工業アルミ縄はしご小カギ付 - 八ツ矢工業アルミ縄はしご小カギ付 - 八ツ矢工業

もしもの時に。高さと場所に合わせて避難用縄はしごです。

ロープ径(Φmm)12寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)340×19×20(横棧)フック内径(Φmm)60内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効長(m)
質量(kg)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
769397481204255.2ロープ/リキロンロープ(ワイヤ芯入)、横淺/アルミ、脚/耐衝撃PP鉄芯入、フック/丸鉄棒Φ16mm
41,600
40,980
45,078(税込)
当日出荷
769397571204487.2ロープ/リキロンロープ(ワイヤ芯入)、横淺/アルミ、脚/耐衝撃PP鉄芯入、フック/丸鉄棒Φ17mm
66,500
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
7693976612046108.5ロープ/リキロンロープ(ワイヤ芯入)、横淺/アルミ、脚/耐衝撃PP鉄芯入、フック/丸鉄棒Φ18mm
73,900
72,980
80,278(税込)
15日以内出荷
76939775120481512ロープ/リキロンロープ(ワイヤ芯入)、横淺/アルミ、脚/耐衝撃PP鉄芯入、フック/丸鉄棒Φ16mm
111,000
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
769397841204922015.3ロープ/リキロンロープ(ワイヤ芯入)、横淺/アルミ、脚/耐衝撃PP鉄芯入、フック/丸鉄棒Φ16mm
154,000
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
769397931204942518.6ロープ/リキロンロープ(ワイヤ芯入)、横淺/アルミ、脚/耐衝撃PP鉄芯入、フック/丸鉄棒Φ16mm
193,000
189,800
208,780(税込)
15日以内出荷
769398091204963019.9ロープ/リキロンロープ(ワイヤ芯入)、横淺/アルミ、脚/耐衝撃PP鉄芯入、フック/丸鉄棒Φ16mm
231,000
229,800
252,780(税込)
15日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする