曜日別特売

アルミ縄はしごMLカギ付

アルミ縄はしごMLカギ付 - 八ツ矢工業

もしもの時に。高さと場所に合わせて避難用縄はしごです。

ロープ径(Φmm)12寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)340×19×20(横棧)フック内径(Φmm)200材質ロープ/リキロンロープ(ワイヤ芯入)、横淺/アルミ、脚/耐衝撃PP鉄芯入、フック/丸鉄棒Φ19mm内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
769398361205105
52,700
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
769398451205118
74,400
73,980
81,378(税込)
15日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする