八ツ矢工業
ヤツヤ式縄はしご 小カギ付
もしもの時に。高さと場所に合わせて避難用縄はしごです。
ロープ径(Φmm)
12
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
360×35×25(横棧)
フック内径(Φmm)
60
材質
ロープ/リキロンロープ(ワイヤ芯入)、横淺/天然木 鉄バンド付、脚/ポリエチレン、フック/丸鉄棒Φ16mm
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効長(m)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76939854
12012
5
6.8
¥
38,200
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
15日以内出荷
76939863
12014
8
9.9
¥
61,100
¥
60,980
¥
67,078
(税込)
15日以内出荷
76939879
12016
10
12
¥
76,400
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
15日以内出荷
76939888
12018
15
17.8
¥
115,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
15日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください