曜日別特売

ヤツヤ式縄はしご 大カギ付

ヤツヤ式縄はしご 大カギ付 - 八ツ矢工業

もしもの時に。高さと場所に合わせて避難用縄はしごです。

ロープ径(Φmm)12寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)360×35×25(横棧)フック内径(Φmm)280材質ロープ/リキロンロープ(ワイヤ芯入)、横淺/天然木 鉄バンド付、脚/ポリエチレン、フック/丸鉄棒Φ16mm内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効長(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
769398971203058.3
43,200
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
76939906120321013.5
76,900
75,980
83,578(税込)
15日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする