ケンユー
携帯ミニトイレ プルプル 3個入 W3シリーズ
どこでもどなたでも簡単にご使用頂ける携帯トイレです。尿を素早く凝固させ臭いを防ぎます。持ち運びも簡単で携帯性に優れています。渋滞時・災害備蓄に安心の商品です。行楽・帰省シーズンの渋滞時防災備蓄品
容量(mL)
600(許容)
奥行(mm)
4
材質
ポリエチレン 高分子吸水樹脂
付属品
本体袋
内容量
1セット(3個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76939949
W3AP-100
155
235
¥
670
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
76939958
W3JP-100
190
210
¥
660
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください