ナカネ
防災備蓄ベスト ディスポタイプ 100着入 610-1014シリーズ
ディスポーザブルとして使用でき衛生的です。中央にミシン目があるので、容易に破くことができます。省スペースで収納でき、備蓄しやすい箱入りタイプです。
材質
ポリエステル不織布
サイズ
フリー
着丈(cm)
51
身幅(cm)
40
内容量
1セット(100着)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76940265
610-1014
無記×100着
無地
¥
24,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
33日以内出荷
返品不可
76940274
610-1014
医師・看護師・事務・無記×各25着
医療
¥
48,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
33日以内出荷
返品不可
76940283
610-1014
要支援・援護者×各25着・ボランティア×50着
福祉
¥
48,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください