ナカネ
反射ワッペン 630-0000シリーズ
面ファスナータイプで、取り外しができます。
材質
MPS反射材
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対象
タイプ
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76940317
630-0000
看護師
【表示位置】背面
150×250
【文字/ワッペン】白字/蛍光グリーン
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76940326
630-0000
看護師
【表示位置】左胸
110×80
【文字/ワッペン】白字/蛍光グリーン
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
24日以内出荷
返品不可
76940335
630-0000
医師
【表示位置】背面
150×250
【文字/ワッペン】白字/赤
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
13日以内出荷
返品不可
76940344
630-0000
医師
【表示位置】左胸
110×80
【文字/ワッペン】白字/赤
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76940353
630-0000
事務
【表示位置】背面
150×250
【文字/ワッペン】黒字/白
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
13日以内出荷
返品不可
76940369
630-0000
事務
【表示位置】左胸
110×80
【文字/ワッペン】黒字/白
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
13日以内出荷
返品不可
76940378
630-0000
薬剤師
【表示位置】背面
150×250
【文字/ワッペン】黒字/白
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
13日以内出荷
返品不可
76940387
630-0000
薬剤師
【表示位置】左胸
110×80
【文字/ワッペン】黒字/白
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76940396
630-0000
保健師
【表示位置】背面
150×250
【文字/ワッペン】黒字/白
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
13日以内出荷
返品不可
76940405
630-0000
保健師
【表示位置】左胸
110×80
【文字/ワッペン】黒字/白
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
13日以内出荷
返品不可
76940414
630-0000
栄養士
【表示位置】背面
150×250
【文字/ワッペン】黒字/白
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
13日以内出荷
返品不可
76940423
630-0000
栄養士
【表示位置】左胸
110×80
【文字/ワッペン】黒字/白
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください