曜日別特売

防災防犯ホイッスル レッド

防災防犯ホイッスル レッド - 三和製作所防災防犯ホイッスル レッド - 三和製作所防災防犯ホイッスル レッド - 三和製作所
(1件のレビュー)

災害時・緊急時に軽く吹いてもはっきり・大きな音がでます。人の耳に一番届きやすい3150Hzの音が出ます。★コンパクトで軽量のため、携帯に便利です。ホイッスル自体に角度が付いているため、ストラップに付けても浮きません。

レッド寸法(mm)47×20×8質量(g)2材質ABS樹脂アズワン品番7-8413-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76940545271712
250
249
274(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76940545
2024-05-28
用途: 緊急時に
チョッピーズマーケット

まず驚いたのがすごく小さい こんなに小さくて大丈夫かというぐらい小さい。軽く吹いてみるとものすごく大きな音が出る。これはすごい!

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする