太知ホールディングス
備蓄ラジオ
手回し充電・乾電池で使える、1台4役(ラジオ・ライト・充電器・サイレン)のラジオです。
寸法(mm)
104×46×66
電源
電池/単4形乾電池×2本(別売)、手回し(内蔵蓄電器)/キャパシタ 2.7V 10F
機能
AM・FMラジオ・LEDライト・携帯電話・スマートフォン充電・サイレン
質量(g)
180
付属品
スマートフォン接続コード(マイクロUSBケーブル)×1、携帯電話接続プラグ×1、ストラップ×1
アズワン品番
7-9073-01
内容量
1台
注意
※iPhoneへの充電はメーカー付属の充電ケーブルをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76940615
ECO-3
¥
5,980
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください