曜日別特売

災害用マンホールトイレ[洋式ワイド・テントセット]

災害用マンホールトイレ[洋式ワイド・テントセット] - アズワン

マンホールの真上に設営し、災害時のトイレ場所を効率よく確保できます。手すり内幅540mmのワイドタイプでゆったりと座る事ができます。

材質本体/アルミニウム、プレート/スチール粉体塗装、便座・背もたれ/PE(ポリエチレン)、テント/ポリエステル(上部)・ナイロン/シルバーコーティング(サイド)・スチール(フレーム)寸法(mm)トイレ/670×750×790~865(25間隔・4段階調節)、テント/1200×1200×2000収納時寸法(mm)トイレ/770×190×680、テント/150×150×920高さ(mm)便座400~475(25mm間隔・4段階調節)質量(kg)トイレ/13.5、テント/5.4適合内径(Φmm)200~400(マンホール)セット内容<マンホールトイレ>本体×1台、ペーパーホルダー×1個、トイレットペーパー×1個、スチールハンマー×1本、釘・ペグ×各4本<パーソナルテント>本体×1張、簡易ハンマー×1本、ペグ・ロープ×各4本、床固定・強風用フック×各1個、パイプ・テント収納袋×各1袋アズワン品番8-2809-01内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
769407371414216
93,000
92,900
102,190(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする