アズワン
アーム式LED照明
様々な向きに角度を調整できます。無段階調光機能付き
寸法(mm)
580/400+400(セード/アーム)
質量(kg)
約1.9
電源(V)
AC100~240(ACアダプター付属)
光源
LED×84個
アズワン品番
4-448-01
クランプ取付幅(mm)
10~60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
電源コード(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76941403
BAML7V
21
約1.6
¥
15,800
¥
15,700
¥
17,270
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください