ストリームライト ジュニア F-Stop

ストリームライト ジュニア F-Stop - ストリームライトストリームライト ジュニア F-Stop - ストリームライト

小型のペンライトながら最大250ルーメン光学レンズの採用により散光からスポット光までズームインアルミ合金ボディーでIPX4防滴、1m落下テストをクリア30年以上前から販売されている「ストリームライトジュニア」ラインの最新モデル。僅かな価格差で大きく進歩した「ストリームライトジュニアF-Stop」には光学レンズを採用。ヘッド部を引き出すことにより散光から集光まで無段階でズームイン。散光は250ルーメン、最大照射距離38m。集光モードで220ルーメン、最大照射距離150m。ルーメン数の差は光学レンズによる光の減衰によるものです。丈夫なアルミ合金ボディーで防滴。mからの繰り返し落下試験にも合格したプロ仕様のライト。新モデルを選ばない理由は見あたりません。

明るさ(Lm)(集光)220、(散光)250点灯時間(時間)6全長(mm)165外径(Φmm)28(ヘッド)質量(g)125光源C4テクノロジースーパーLED使用電池単3形アルカリ乾電池×2本材質(本体)航空機グレードアルミ合金ブラック仕様CDP:(集光)5600、(散光)360アズワン品番63-2586-85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76941568049F
9,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする