スタイラスプロUSB Ver.B ブラック

スタイラスプロUSB Ver.B ブラック - ストリームライトスタイラスプロUSB Ver.B ブラック - ストリームライトスタイラスプロUSB Ver.B ブラック - ストリームライト

お手持ちのUSB電源で手軽に充電できるプロ用ペンライト。小型ながらIPx4防滴構造で1m落下試験にも合格した本格的な仕様C4LEDと完全電子制御で明るく安定した光USB電源で2.5時間充電、最長3.5時間点灯充電状況をLEDでお知らせ削り出しアルミ合金、米軍規格表面処理バッテリーは300回以上繰り返し充電ができますので非常に経済的です。

明るさ(Lm)350(高)/90(低)点灯時間(時間)1.5(高)/3.5(低)光源C4テクノロジースーパーLED仕様CDP(高):2950、CDP(低):840全長(mm)156質量(g)54外径(Φmm)19(ヘッド)アズワン品番63-2586-86内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ(Lm)
点灯時間(時間)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76941577093BB350(高)/90(低)1.5(高)/3.5(低)15654
20,100
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする