曜日別特売

スタイラスプロ Ver.B 056Bシリーズ

スタイラスプロ Ver.B 056Bシリーズ - ストリームライト

大ヒット商品「スタイラス」の高性能プロ仕様モデルに新色が追加されました。ボディー色はブラック、シルバー、レッド、ブルーの4色。重量わずか47g(電池含む)。C4テクノロジースーパーLEDを搭載した驚くほど明るい超高性能ペンライト。単4型アルカリ乾電池を2本で8時間の連続点灯時間があります。使用されているスーパーLEDは球切れがなく、3万時間以上の点灯寿命があります。スイッチはテール部にあり、間欠、連続点灯が可能です。

明るさ(Lm)100(高)点灯時間(時間)8(高)全長(mm)134外径(Φmm)15(ヘッド)質量(g)47光源C4テクノロジースーパーLED使用電池単4形アルカリ乾電池×2本材質(本体)航空機グレードアルミ合金仕様CDP(高):950内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76941595056BCブルー
8,300
4,998
5,498(税込)
当日出荷
76941586056BBブラック
5,200
取扱い終了
代替品有
76941613056BSシルバー
5,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
76941604056BRレッド
5,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76941586056BB4310300866118056BB スタイラスプロ ホワイトLED ストリームライト 43103008スタイラスプロ ホワイトLEDストリームライト1個
5,898
税込6,488
注文コードが変更になりました。
76941613056BS4310306966121056BS スタイラスプロ ホワイトLED ストリームライト 43103069スタイラスプロ ホワイトLEDストリームライト1個
6,698
税込7,368
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする