プロシェア(ナビス/アズワン)
有線キーボード 抗菌仕様
IP68の丸洗い可能なキーボードです。カバーが抗菌仕様になっています。表面はアルコール等での清拭が可能です。
寸法(mm)
380×130×10
キー配列
日本語106
対応OS
Windows(R)7/8/10
材質(表面)
抗菌シリコーン
防塵防水性能
IP68
質量(g)
670(キーボード本体)
色
ホワイト
アズワン品番
7-8415-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76941708
Key-WD
¥
16,500
¥
16,400
¥
18,040
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください