ワイヤレスキーボード 抗菌仕様

ワイヤレスキーボード 抗菌仕様 - プロシェア(ナビス/アズワン)

IP68の丸洗い可能なキーボードです。カバーが抗菌仕様になっています。表面はアルコール等での清拭が可能です。

寸法(mm)380×130×14質量(g)750対応OSWindows(R)7/8/10防塵防水性能IP68材質(表面)抗菌シリコーンアズワン品番7-8417-01電波周波数2.4GHz内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キー配列
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76941717Key-WL日本語106ホワイト
18,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする