シュルケ&マイヤー
マイクロジット AFリキッド
希釈不要でそのまま使用できるアルコール除菌剤です。短時間で細菌・ウィルスなどへの除菌効果を発揮します。速乾性で残留物が残りません。二度拭きは不要です。※手指衛生製品ではありません。
容量(L)
1
成分
エタノール(25%)、1-プロパノール(35%)、香料
付属品
500mLスプレーボトル
使用範囲
ベッド柵やテーブル表面など患者周辺、施術ユニット、診察台、手術台、作業台等
寸法(mm)
80×110×210(ボトル)
質量(g)
1000
材質(内容器)
PP
アズワン品番
4-1501-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76941744
109301
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000