アズワン
モバイルラージカート ML23シリーズ
頑丈なオールプラスチックで、天板・棚板は転落防止の枠付きです。工具を使用せずに組立・分解が容易に出来ます。ひとまわり大きい、モバイルカートシリーズの新タイプ
材質
棚板/PP、支柱/ABS
キャスター
Φ100mmエラストマー製
耐荷重(kg/段)
70
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
棚板間隔(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76941753
ML23A
830×525×865、670×480(有効作業)
10
505
¥
25,400
¥
25,300
¥
27,830
(税込)
翌々日出荷
地域運賃
お客様組立品
76941769
ML23B
830×525×892、670×480(有効作業)
14
255
¥
29,500
¥
29,400
¥
32,340
(税込)
翌々日出荷
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000