プラスチックカゴワゴン DBシリーズ

プラスチックカゴワゴン DBシリーズ - アズワンプラスチックカゴワゴン DBシリーズ - アズワンプラスチックカゴワゴン DBシリーズ - アズワン

工具を使用せずに組立・分解が容易にできます。オールプラスチック製のカゴワゴン

材質カゴ・天板/PP、支柱/ABS内寸(mm)465×295×115(カゴ)キャスターΦ75mmエラストマー製(双輪・2輪ストッパー付き)耐荷重(kg)棚板/50、引出し/5、カゴ/5有効寸法(mm)棚板/445×325、引出し/370×315×98間隔(mm)180(カゴ-カゴ)/220(カゴ-棚板)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76941778DB03-WH3段545×370×810
15,500
15,400
16,940(税込)
翌々日出荷
地域運賃
お客様組立品
76941787DB13-WH3段(トップシェルフ)545×375×880
18,200
18,100
19,910(税込)
翌々日出荷
地域運賃
お客様組立品
76941796DB04-WH4段545×370×1115
20,400
20,300
22,330(税込)
翌々日出荷
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする