ローハイトワゴン MCKシリーズ

ローハイトワゴン MCKシリーズ - アズワンローハイトワゴン MCKシリーズ - アズワン
(1件のレビュー)

キャスター付きのため、移動する際に便利です。下段棚があります。通常のワゴンより背が低いタイプ

材質SUS304キャスターエラストマーΦ50mm(対角ストッパー付き)耐荷重(kg)各段50棚板寸法(mm)385×355(下段)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76941805MCK-613450×420×450約5
23,000
22,900
25,190(税込)
翌々日出荷
地域運賃
76941814MCK-2027600×420×400約6
26,500
26,400
29,040(税込)
翌々日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-12
用途: ロール交換作業
製造業

50㎏近いロールを載せても堅牢でキャスターも滑らかなので助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする