SARAYA(サラヤ)
パワークイック サビ除去剤S 1L
医療器具に発生したサビの除去に浸漬するだけでステンレススチールに発生したサビを短時間で除去する医療器具用メンテナンス剤です。
形状
液状(内容物)/液状(吐出・噴射)
外観
無色~微黄色・透明液体
希釈
原液または希釈
使用方法
推奨使用濃度:50%(200mLの水に対し200mL)、サビの状況により10%~原液の間で調製
材質
ボトル:PE /キャップ:PP
アズワン品番
63-4060-78
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76941857
50355
¥
3,360
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000