曜日別特売

病院用タップ MKZ45シリーズ

病院用タップ MKZ45シリーズ - 光城精工病院用タップ MKZ45シリーズ - 光城精工病院用タップ MKZ45シリーズ - 光城精工

病院の電源環境を安全・キレイに!コンセント部が45度の傾斜と防滴カバー使用の構造です。輸液や体液など導電性の高い液体の液ダレや飛散が原因の絶縁劣化による短絡停電を防止します。コンセントとプラグは医用JIST1021適合の安全性に優れたパーツで構成されています。付属の防滴用ビニールカバー追加で短絡停電の防止強化も可能です。

寸法(mm)247×76×165定格15A 125V 2極接地極付コード長さ(m)5コンセント接地コンセント 4個口付属品防滴用ビニールカバー、マグネット、吊り下げ用マジックテープ、縦置用補助プレート内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76941963MKZ45商用電源用
24,000
23,980
26,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
76941979MKZ45R一般非常電源用
24,000
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする