SK(新潟精機)
シクネスゲージ リーフ
測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。
自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途
隙間測定に
材質
SK85(炭素工具鋼)
硬度
HV350以上
リーフ長さ(mm)
75
リーフ幅(mm)
12.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
注意
※商品に付着している白い粉は防錆剤です。
全25種類を絞り込む
リーフ厚(mm)
選択してください
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.1
0.11
0.12
0.13
0.14
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
25種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
厚さ許容差(mm)
アズワン品番
リーフ厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75878453
S075-003
±0.005
65-2725-43
0.03
¥
830
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
75878469
S075-004
±0.005
65-2725-44
0.04
¥
830
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
75878478
S075-005
±0.005
65-2725-45
0.05
¥
830
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
75878487
S075-006
±0.005
65-2725-46
0.06
¥
830
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
75878496
S075-007
±0.01
65-2725-47
0.07
¥
830
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
75878505
S075-008
±0.01
65-2725-48
0.08
¥
830
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
75878514
S075-009
±0.01
65-2725-49
0.09
¥
830
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
75878523
S075-01
±0.01
65-2725-50
0.1
¥
560
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
75878539
S075-011
±0.015
65-2725-51
0.11
¥
560
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
75878548
S075-012
±0.015
65-2725-52
0.12
¥
560
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
75878557
S075-013
±0.015
65-2725-53
0.13
¥
560
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
75878566
S075-014
±0.015
65-2725-54
0.14
¥
560
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
75878575
S075-015
±0.015
65-2725-55
0.15
¥
560
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
75878584
S075-02
±0.015
65-2725-56
0.2
¥
560
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
75878593
S075-025
±0.015
65-2725-57
0.25
¥
560
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
75878609
S075-03
±0.015
65-2725-58
0.3
¥
560
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
75878618
S075-035
±0.015
65-2725-59
0.35
¥
560
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
75878627
S075-04
±0.02
65-2725-60
0.4
¥
560
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
75878636
S075-045
±0.02
65-2725-61
0.45
¥
560
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
75878645
S075-05
±0.02
65-2725-62
0.5
¥
560
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
75878654
S075-06
±0.02
65-2725-63
0.6
¥
830
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
75878663
S075-07
±0.035
65-2725-64
0.7
¥
830
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
75878679
S075-08
±0.035
65-2725-65
0.8
¥
830
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
75878688
S075-09
±0.035
65-2725-66
0.9
¥
830
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
75878697
S075-10
±0.035
65-2725-67
1
¥
830
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください