ミニマイクロスコープベース付

ミニマイクロスコープベース付 - SK(新潟精機)ミニマイクロスコープベース付 - SK(新潟精機)ミニマイクロスコープベース付 - SK(新潟精機)

10~230倍と幅広い倍率と付属のベースによりピント合わせが容易なミニマイクロスコープです。
130万画素センサー搭載で、高画質で記録や観察が可能です。
先端に白色LED内蔵で、照明がない場所の使用だけでなく、外光によらない同じ状態で観察、撮影が可能です。
静止画や動画の対象物を豊富な描画や測定ツールなどで、測定、分析が可能です。
乱反射を防ぎ、画像を鮮明にする偏光(PL)フィルタ搭載です。
本体シャッタースイッチ付です。

用途金属や繊維、樹脂などの機械部品のクラック、表面劣化などの検査にインターフェースUSB 2.0主な機能静止画(bmp)/動画(AVI)の撮影保存機能、簡易測定(ライン、連続ライン、半径円、直径円、3点円、角度)センサー1/4CMOSフレームレート30フレーム/秒仕様●対応OS:Windows XP/Vista/7/8/10、Mac OSX 10.5以降●解像度:1280x1024ピクセル(SXGA)、約130万画素●照明:白色LEDx8●露出、補正:自動露出、自動補正、自動カラーバランス/彩度/コントラスト補正●倍率(倍):10-230内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75879318MMS-130PLM3
98,000
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスコープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/163/
2023-02-09

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする