デジタルデプスゲージ

デジタルデプスゲージ - SK(新潟精機)デジタルデプスゲージ - SK(新潟精機)

深さ測定用のデジタルタイプです。
別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
狭い場所での深さ測定に最適なショートベースタイプです。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。

用途深さの測定にタイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)仕様●測定範囲(mm):0-150●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.03●ベース幅(mm):50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75879537GDCS-150DS
20,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする