デジタルデプスゲージ

デジタルデプスゲージ SK(新潟精機) デジタルデプスゲージ SK(新潟精機)

深さ測定用のデジタルタイプです。
別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
狭い場所での深さ測定に最適な片側ベースタイプです。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。

用途深さの測定に タイプデジタル 電源CR2032(テスト用付属) 仕様●測定範囲(mm):0-150●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.03●ベース幅(mm):62.5 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
注意
※最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75879546 GDCS-150DR
20,000
18,980
20,878 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする