曜日別特売

フック付デジタルデプスゲージ

フック付デジタルデプスゲージ - SK(新潟精機)フック付デジタルデプスゲージ - SK(新潟精機)フック付デジタルデプスゲージ - SK(新潟精機)

深さ測定用のデジタルタイプです。
別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
先端フック形状で、穴内部にある凹凸箇所の測定も可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
プリセット機能付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。

用途深さの測定やフック形状による挟み込み測定にタイプデジタルデプスバー電源CR2032(テスト用付属)仕様●測定範囲(mm):0-150(デプス:2.1-150)●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.03●ベース幅(mm):100アズワン品番65-2725-92内容量1個
注意
※最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75879555GDCP-150DF
20,000
19,980
21,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする