SK(新潟精機)
測定工具ブック ノギスxマイクロメータ
ノギスとマイクロメータを付属した測定工具セットです。
初めて測定する方でもわかりやすい、工具の使い方を解説した使用説明書付です。
本型ケースを採用し、棚やデスクに立てて収納できます。
用途
ノギス:外側、内側、段差、深さ測定にマイクロメータ:外側寸法の測定に
タイプ
アナログ
仕様
●測定範囲1(mm):0-100(ノギス)●測定範囲2(mm):0-25(マイクロメータ)●最小読取値1(mm):0.05(ノギス)●最小読取値2(mm):0.01(マイクロメータ)●最大許容誤差1(mm):±0.05(ノギス)●最大許容誤差2(μm):4(マイクロメータ)●デプスバー:有(ノギス)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75879643
SB-NM1025
¥
14,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください