曜日別特売

ノギス検査セット

ノギス検査セット - SK(新潟精機)ノギス検査セット - SK(新潟精機)ノギス検査セット - SK(新潟精機)ノギス検査セット - SK(新潟精機)

ノギスのサイズに合わせてブロックゲージを組み合わせた、精度検査用セットです。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ブロックゲージは2級相当品です。
専用のアルミケース付です。

用途ノギスの精度検査用としてRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2個)
注意
※JCSS校正サービスおよび別注製作非対応品です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75879659CC-S-100ブロックゲージ2級相当品 50mm、100mm 各1個
20,000
17,980
19,778(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
75879668CC-S-150ブロックゲージ2級相当品 75mm、150mm 各1個
26,000
23,980
26,378(税込)
当日出荷
75879677CC-S-200ブロックゲージ(2級相当)100mm×1本、200mm×1本、専用ケース
35,000
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
75879686CC-S-300ブロックゲージ2級相当品 150mm、300mm 各1個
65,000
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする