曜日別特売

ダイヤルシクネスゲージ

ダイヤルシクネスゲージ - SK(新潟精機)ダイヤルシクネスゲージ - SK(新潟精機)ダイヤルシクネスゲージ - SK(新潟精機)

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
操作性に優れ短時間で測定できます。
ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。

用途小型部品、紙などの厚み測定に仕様●測定範囲(mm):0-10●目量(mm):0.01●差込深さ(mm):30●指示誤差(μm):±20●測定子(mm):Φ10フラットRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75879713WDT-10SPS
13,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
75879729WDT-10SPC
15,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする