SK(新潟精機)
ダイヤルデプスゲージ
狭い場所の深さ測定に便利です。
継足ロッドの組み合わせにより、最大205mmまでの測定が可能です。
用途
深さの比較測定に
仕様
●測定範囲(mm):最大深さ205(ダイヤルゲージ:10)●目量(mm):0.01●指示誤差(μm):±20●継足ロッドサイズ(mm):10、15、20、30、50、80
アズワン品番
65-2725-95
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75879738
DD-205
¥
20,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください