コンハード

コンハード - SK(新潟精機)コンハード - SK(新潟精機)コンハード - SK(新潟精機)

金属の硬さ試験に使用するポータブル硬度計です。
360°どの方向でも計測可能な自動角度補正機能付です。
一般的な金属硬さ試験に適しており、測定範囲が幅広く、大きいワーク硬さ試験に優れています。
7つの硬さスケールに単位を換算可能です。
2-8回の間で測定回数を設定でき、自動で平均値の計算ができます。
USBケーブルを接続し、測定値が記録されたファイルをパソコンで容易に編集することができます。
オートオフ機能付で1分、2分、5分の設定が可能です。
持ち運びに便利な収納ケース付です。

用途金属の硬さ試験に電源3.7Vリチウム充電池(240mAh)測定対象鋼、鋳鋼、合金工具鋼、ステンレス、耐熱鋼、普通鋳鉄、ダクタイル鉄、アルミ合金、真鍮、青銅、銅仕様●測定範囲(HL):170-878●器差(HL):±19以内●換算スケール:HRC、HV、HL、HRB、HS、HB、σB内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75879756LHT-400plus
380,000
349,800
384,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

硬度計の用途と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/144_1/
2023-03-03

その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする