曜日別特売

ロングジョウノギス

ロングジョウノギス - SK(新潟精機)ロングジョウノギス - SK(新潟精機)ロングジョウノギス - SK(新潟精機)ロングジョウノギス - SK(新潟精機)ロングジョウノギス - SK(新潟精機)ロングジョウノギス - SK(新潟精機)ロングジョウノギス - SK(新潟精機)ロングジョウノギス - SK(新潟精機)

製缶業者様におすすめ、大径ワーク等の直径測定に最適です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
深い測定箇所、大径の直径測定に便利です。
高さ調整可能なサポート付で安定した測定を補助します。

用途外側、内側、段差測定にタイプアナログデプスバー付属品アルミケース材質(本体)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※外側の精度保証は測定面で最も本尺に近い部分(上側)によって保証しています。
※ジョウの先端を用いて測定を行う場合、測定の方法によっては測定精度が表示最大許容誤差を満たさない場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
寸法H(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75879808JLVC-301個116025115130170
74,000
66,980
73,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
75879817JLVC-601個329032163180320
172,000
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
16421146JLVC-30(校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット116025115130170
オープン
67,980
74,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16421155JLVC-60(校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット329032163180320
オープン
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする