ワイヤーロープ径測定ノギス

ワイヤーロープ径測定ノギス - SK(新潟精機)ワイヤーロープ径測定ノギス - SK(新潟精機)

別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
Φ20mmの円盤型測定子でワイヤーロープの直径測定が安定して行えます。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。

用途ワイヤーロープの実測径測定にタイプデジタルデプスバー電源CR2032(テスト用付属)仕様●測定範囲(mm):0-100●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.05付属品PCケース、CR2032材質(本体)ステンレス質量(g)170測定範囲(mm)0~100使用温度範囲(℃)0~40表示LCD 5桁表示最小読取値(mm)0.01最大応答速度右方向へのスライド…1.5m/s 左方向へのスライド…0.75m/s ※右方向、左方向は各部の名称の図を正面にした場合電池寿命(時間)通常使用状態で約2.5年許容誤差最大:±0.05mm保管温度範囲(℃)(-10)~60本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)65×191×20RoHS指令(10物質対応)対応入力端子間抵抗約20分内容量1個
注意
※最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
※ロープ径の最大測定径は38mmです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75880054GDCS-100WR
42,000
37,980
41,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

半径測定器の特長とラジアスゲージとの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/110/
2023-03-20

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする