デジタル細溝内測ジョウノギス
別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
細くなった内側測定用ジョウで細溝の内側測定に最適です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に
タイプデジタル
デプスバー有
電源CR2032(テスト用付属)
仕様●測定範囲(mm):0-150●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.03
測定範囲(mm)0~150
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
注意
※最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19