別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
ベース端面で安定したケガキ作業が可能です。
高精度な一定サイズの繰り返しケガキ作業に便利です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ペンシルケガキ針を付属しています。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途副尺のベースを基準に本尺のベース端面でけがくゲージとしてタイプデジタルデプスバー無電源CR2032(テスト用付属)仕様●測定範囲(mm):0-300●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.08●ベース幅(mm):100●ベースの平行度(mm):0.08付属品PCケース、CR2032、ペンシルケガキ針SC-P材質/仕上本体:ステンレス質量(g)360測定範囲(mm)0~300使用温度範囲(℃)0~40表示LCD 5桁表示最小読取値(mm)0.01最大応答速度右方向へのスライド…1.5m/s 左方向へのスライド…0.75m/s ※右方向、左方向は各部の名称の図を正面にした場合平行度(mm)0.08電池寿命(時間)通常使用状態で約2.5年許容誤差最大:±0.08mmベース幅(mm)100保管温度範囲(℃)(-10)~60本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)100×430RoHS指令(10物質対応)対応入力端子間抵抗約20分内容量1個